YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の ソファ・ソファ関連品
YAMAZEN(山善)の ソファ
極厚 ふかふかフロア座椅子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
21406868
品番
ITGE-72(SBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
座面が極厚で連結できるふかふか座椅子。座り心地快適フロアチェア。背部は42段階リクライニング調整が可能。
背もたれ裏側も生地があるので背面もスッキリ綺麗。2つ並べて連結可能(面ファスナーで連結)。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
320
用途
リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72×70-136×32-85.5
高さ(cm)
折りたたみ時:48.5
リクライニング
背面:42段階
座面高(cm)
32
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
72×54
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません