YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 座椅子
肘掛け&オットマン付き リクライニング座椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21406938
品番
EIKZ-72AOT(SGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
オットマン付きふかふか快適座椅子。背もたれ裏側、土台にも生地があるのでスッキリ綺麗。
色
グレー
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×900~1220×900~980
本体質量(kg)
11
用途
リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×90-122×90-98
回転角度(°)
360
リクライニング
頭部14段階、背部6段階、オットマン14段階
座面高(cm)
40
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
50×49
寸法(幅W×高さH)(cm)
背部:52×63、オットマン:52×32
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません