ふかふかフロア座椅子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード21407026 品番EIHZ-43(SBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

座り心地快適フロア座椅子。座面はポケットコイル入りで、適度な弾力で座っても疲れにくい&体重も分散されてへたりにくい。背部裏側も生地があるので背面もスッキリ綺麗。

ブラウン 座面高さ(mm)200 本体質量(kg)2.3 用途リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。 材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×60-97.5×20-52.5 リクライニング背面42段階 座面高(cm)20 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×35 寸法(幅W×奥行D)(cm)背部:44×40
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする