組み合わせデスク 脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(4本) 注文コード 21407735 品番 AMDL-70(SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。
天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。

用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 サンドブラック 高さ(mm)675 奥行(mm)50
注意
※本品は脚4本(一組)のみの販売です。
※専用天板を別途お買い求めの上ご利用下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする