ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M16×2
注文コード
21408293
品番
SBH16125
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
220
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
125
寸法A
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応