ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M8×1.25
注文コード
21408388
品番
SBS08075S
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
表面処理
黒染め
質量(g)
35
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
75
寸法A
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応