ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スイングボルト(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
M10×1.5
注文コード
21408397
品番
SBS10050S
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
表面処理
黒染め
質量(g)
35
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
50
寸法A
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応