ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408528
品番
IB24
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
800
寸法H(mm)
18
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
20.0
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
90
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
38
寸法A
M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応