ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21408546
品番
IB36
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吊り上げ用ボルト。
材質
SS400
質量(g)
2900
寸法H(mm)
26
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
31.5
寸法B(mm)
133
寸法C(mm)
131.5
寸法I(mm)
65
寸法G(mm)
55
寸法A
M36×4
RoHS指令(10物質対応)
対応