ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
冷凍庫(上開き式)HR-100N
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21410386
品番
F35-4328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品
試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個
寸法(mm)
545×490×870
質量(kg)
25.5
電源(V)
AC100
温度(℃)
約-18
キャスター
4箇所付き
方式
霜取り方式:手動
内容積(L)
100
霜取方法
手動
扉形式
チェスト(上開き)
注意
※庫内灯はありません。
※自動霜取りではありませんので、取扱説明書に沿って霜取りを行ってください。