ラッシングベルト トラックレール用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21410429 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。
金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。
ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。)
トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。

端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト色オレンジ 破断荷重(kg)2000 ベルト厚(mm)約1.8 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 用途トラックでの運搬荷物の固定に 質量(kg)1.45 ベルト長さ(m)1 使用荷重(kg)1000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)ポリエチレン 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
関連資料:(1.3MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※荷物に角あてやカバーなどをしてから使用してください。荷物の角や鋭利なものにベルトがあたるとが傷がつき、使用荷重以下でも破断する恐れがあり非常に危険です。
※使用しないときは、ベルトに傷がつかないように注意してください。
※商品を投げないでください。
※ラチェット部変形・割れ、ベルトの損傷(著しい傷・縫い糸のほつれ・切断等)のある場合は使用しないでください。
※物をつるす作業はしないでください。
※硬い場所や鋭利な場所には必ず保護具を当てて使用してください。
※切れたベルト等で結んで使用しないでください。
※50km走行毎にベルトが緩んでいないか調べてください。
※ラチェット部にベルトを巻く際には、巻きすぎないように注意し、余分な長さはあらかじめ調整してから巻き付けてください。
※荷締めを行う際には、ラチェットがついている方を手元側または下側に来るようにしてください。
※荷締めの際は、指や品物をはさまないよう注意してください。
※日常点検を行い、変形・損傷がある商品は使用しないでください。
※ベルトは織物のため厚みには誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
荷締め。
神戸竹一企画 様

軽い荷物を荷留めするには十二分な商品です、長期使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。

2025-11-26
用途:
運搬
製造業

ベルト本体がかなり硬く、馴染むには時間が掛かるかも。。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-23
用途:
車両内の商品固縛
運輸・通信業

軽くて良いが、やわらかい為なのか、からまる事がある。

2025-03-03
用途:
にじめ
株式会社キャラクター工房 様

思ったより重くて使いずらいですので、厚みのあるものを束ねるには良いかと思います

対象商品:
21410404
2025-04-03
用途:
積み荷の固定
運輸・通信業

値段の割にはしっかり固定出来て、もう一度買ってもいいと
思うぐらいの商品でした

対象商品:
21410429
2023-11-12
用途:
荷物をおさえるため
株式会社 水急 様 (運輸・通信業)

若干 細めで不安でしたが いまのところ問題なく、軽くて、女性でも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする