昭和商会
昭和商会の ブルーシート・UVシート類
昭和商会の ブルーシート
ブルーシート 産業用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
21410508
品番
15691
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート。
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
色
ブルー
番手
1200
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません