昭和商会
昭和商会の マスカー/養生シート・養生ボード
昭和商会の 養生シート/カバー
昭和商会の 養生シート
コンクリート養生マット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21410910
品番
16505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強くて軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造。一般の作業に十分な保温性と保水性を発揮します。保温性と保水性に優れていますので、夏・冬を問わずコンクリートの養生には最適です。
用途
コンクリート打設時の養生に使えます。
材質
ポリプロピレン・ウレタン
厚さ(mm)
10
長さ(m)
30
幅(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません