BBU25-160 ハイブリッドビルトイン防振マウント ナベヤ 21411504

ハイブリッドビルトイン防振マウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
許容荷重(N)10.8~15.7
内容量1個注文コード21411504品番BBU25-160
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。

用途
インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS質量(g)74表面処理三価クロメートメッキ固有振動数(Hz)8~12許容荷重(N)10.8~15.7たわみ(mm)1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする