昭和商会
昭和商会の カラーコーン・区画用品
昭和商会の コーン用品
昭和商会の コーンベット
コーンウェイト
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21411506
品番
64301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
コーン用重石。
材質
再生ゴム
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
370×370
質量(kg)
2