16522131 カラースプレー 昭和商会 21411515 16522131 カラースプレー 昭和商会 21411515 16522131 カラースプレー 昭和商会 21411515

カラースプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 21411515 品番 16522131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。 容量(mL)300 主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする