昭和商会
昭和商会の ラッカースプレー
カラースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
21411610
品番
16522020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
金属・木部・コンクリート・マーキング用。
色
つや消し黒
容量(mL)
300
主な用途
金属・木部・コンクリート・マーキング用
危険物の類別
非危険物