正面
ミタニコーポレーション
ワークシューズZEGNO(KG223)グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
27~28
25~25.5
26~26.5
27~28
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21417246
品番
214340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
快適フィット!アクティブニットスニーカー!ニット素材のアッパーは通気性があり抜群のフィット感です。
用途
一般作業、工場内作業
材質
アッパー:ボリエステル、ソール:PVC
色
グレー
サイズ
LL
サイズ(cm)
27~28
足幅
E相当
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。