曜日別特売
MXQ20L-75BSAT-M9N エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75BSAT SMC 21417385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20L-75BSAT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21417385品番MXQ20L-75BSAT-M9N
参考基準価格(税別)¥71,060販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする