※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード21417814 品番MXQ20TF-75C-X11
参考基準価格(税別)¥63,140 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ 機能オプション(-) 標準 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(-) 標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする