曜日別特売
BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804

BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804
BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804
BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804
BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804
BCFS6901-HC リゲッタ カープメンズ スニーカー リゲッタ 21418804

リゲッタ カープメンズ スニーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1足注文コード21418804品番BCFS6901-HC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので、観戦スタイルにもおすすめのシューズです。

サイズS質量(g)390(片足)幅(cm)底幅:9.9足幅(cm)24.6甲周り(cm)14.7材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)レッドヒール(cm)3.5ストーム(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする