JIS定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21419186 品番 JP06310-SA
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)

寸法A(mm)100 寸法B(mm)630 寸法C(mm)800 寸法D(mm)150 寸法E(mm)150 寸法F(mm)45〜120 寸法G(mm)400 寸法H(mm)108 寸法I(mm)150 材質圧延鋼材 質量(kg)76 構造溶接構造品 適合品番(定盤)JP06310、(フットジャッキNo.)FJ16100 定盤寸法(mm)630×1000 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター5本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする