JIS定盤用アングル台

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21419222 品番 JP10015-SA
参考基準価格(税別)¥361,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)

寸法A(mm)1500 寸法B(mm)1000 寸法C(mm)800 寸法D(mm)150 寸法E(mm)200 寸法F(mm)45〜120 寸法G(mm)380 寸法H(mm)108 寸法I(mm)140 材質圧延鋼材 質量(kg)158 構造溶接構造品 適合品番(定盤)JP10015、(フットジャッキNo.)FJC16100 定盤寸法(mm)1000×1500 塗装鋼材全面 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター7本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする