スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21419599 品番 ROLOC PSC VF 2IN
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。

用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)50 仕上がり相当番手#320
関連資料:カタログ(3.21MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

\いつもの作業で是非お試しください!/ 研磨作業時間を短縮し、作業者による研磨表面品質の差を抑制!

溶接ビード除去

これがおすすめ!

3M TM キュービトロン TM II フッキット TM クロスディスク 784F
おすすめポイント 研磨スピードが約2倍 身体負担も減って研磨作業がより快適に
784Fの10分間のすぐれた研磨量

溶接ビード除去後の
研磨目の目消し

これがおすすめ!

スコッチ・ブライト TM プレシジョンSCディスク各種
おすすめポイント ワークへの熱影響が少ない 塗装前の研磨表面の品質の向上
市場従来品よりプレシジョンSCディスクの研磨跡の方が仕上がりがよい

溶接した裏側の焼け、
溶接痕の除去

これがおすすめ!

3M TM キュービトロン TM II フッキット TM クロスディスク 784F・スコッチ・ブライト TM プレシジョンSCディスク各種
おすすめポイント 研磨表面品質が安定 母材をえぐりすぎない仕上がり
研磨表面品質が安定

工数の削減・高い仕上がり品質のために、ぜひ一度お気軽にお試しください!

商品説明動画

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 製品動画
914ディスクホルダーの使い方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする