キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 21419635 品番 784F HK 60 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。

用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業 粒度#60+ 砥材精密成型砥粒 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
関連資料:カタログ(0.86MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

より速く、よりキレイに。

市場従来品と比べ、2倍〜3倍の研磨量をもって、作業をより「快適」に、「生産性」を高めます。

784Fの研磨スピード

10分間の研摩量(鉄) 10分間の研摩量(SUS)

試験条件

  • Tool:100mm 電動グラインダー(720W 12,000rpm)
  • 荷重:1.5 s
  • ワーク:鉄(S45C ブロック 25t×180)、SUS(SUS304 ブロック25t×180)
  • バックアップパッド:914E
  • 研磨角度:10度

商品説明動画

【比較動画】784F HK DISCと市場従来品との研削スピードの比較
【ショートVer.】3M WORKs MOVIE - 光富士株式会社- 3M キュービトロン? II フッキット? 784F ディスク・スコッチ・ブライト? プレシジョンSCディスク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
代替品ですが…。
株式会社中江製作所 様 (建設業・工事業)

以前からおなじ3Mの商品で「がんばりディスク」というのを使っていました。
粒度は同じながら人口研磨剤をちりばめた、いかにも削れそうなディスクでした。
理由は知りませんが、販売終了の代替品としてこちらを紹介され、キャンペーン中だったのでこちらを買いました。
「がんばり〜」より表面の粗さはないのですが、研磨力はほぼ同等で、寿命もこちらのほうが、長持ちです。
変な目詰まりも起こさず終始使用感は変わりません。
ただベースが薄くなったので、クッション性に劣り母材への攻撃は少し強くなりました。
まぁ慎重に使えばコストパフォーマンスは断然こちらに軍配は上がりますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする