低床除振台VLS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21420367 品番VLS3045HD-SJ411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮出来ます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単に出来ます。

寸法A(mm)450 寸法B(mm)466 寸法C(mm)300 寸法D(mm)458 寸法E(mm)16〜26 寸法F(mm)66〜76 材質除振マウント部:ABS樹脂、除振台:SPCC 質量(kg)8.8 表面処理黒色電着塗装 許容荷重(N)258〜590 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※除振台は水平な場所に設置して下さい。許容荷重を外れますと、除振性能が発揮出来ません。天面に垂直に荷重が掛かるように設置して下さい。防振マウントに均等に荷重がかかるように設置して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする