曜日別特売
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542

 

MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
MBC16L 折りたたみメッシュバスケット モノタロウ 21424542
モノタロウ

折りたたみメッシュバスケット

(97件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード21424542品番MBC16L
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。

容量(L)16外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×290×210有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×260×200黒/黄色フタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)55材質ポリプロピレン質量(kg)0.7有効内寸(mm)360×260×200耐荷重(kg)9加工シボ加工有外寸法・幅(mm)388外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)290
注意
※ロットにより多少色に違いが生じることがあります。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。
※過度な衝撃を与えないでください、破損の恐れがあります。

軽量・折り畳める・取っ手付で持ち運びにも便利!
上部を持ち上げ組立ます側面を出してはめこみます

組み立てる際は上部をそのまま持ち上げ、側面を出して底板のツメに「ガチッ」と音がするまではめこむだけです。
メッシュタイプなので中身が見えやすく、通気性も良いので水回り用道具の管理にも適しています。
容量は16Lタイプと32Lタイプがあり、イメージ画像は32Lタイプです。同じサイズであれば重ねることができます。

商品説明動画

【折りたたみメッシュバスケット 】持ち運びにも便利 .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:97
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: カゴがたためてかさばらない
サービス業

作業台に散らばっている工具類の整理のため購入しました。カゴは立方体で収納スペースを有効に活用できます。使わないときはたためるので邪魔になりません。

2025-11-10
用途: 荷物の運搬
MONOCOQ製造業

自宅や車で使用しています。2Lのペットボトルを4-5本いれても、問題なく使用できます。折り畳みも簡単だし、組み立てた状態もしっかりしているので満足しています。ハンドル強度も十分です。

2025-06-15
用途: カー用品の収納
その他業種

カー用品の収納に使っています。
四角いフォルムで容量もたくさん入り、見た目もすっきりでとても良いです。

2025-03-09
用途: 食事を運びます
農・林・水産業

2階のキッチンから1階に食事を運ぶのに購入。お盆で運んでいたけど 階段が危ないので おかもち で検索したら この商品が出てきて 購入を決めました。軽いし 片手で手すりを持てるので安全に運べます。

2025-07-17
用途: 作業時の荷物の持ち運び

丈夫で良い。折り畳みもしやすい。但し、ツートンカラーは派手なので、単色が良かった。

2025-05-15
用途: 移動時の持ち運び
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

重たいものは無理ですが、畳める事は大変助かります。

2025-01-21
用途: 測定器具の運搬に使用
教育・研究機関

5kgぐらいの器具の運搬に使っているカートンケースが劣化してきたので当該品に変更しました、
持ちやすくしっかりしていて5kgの重量なら全然問題なく作業も楽になったと思います。

2025-03-20
用途: クリアケースに入れた書類の保管
前田道路株式会社建設業・工事業

大きさも扱いやすく便利です
保管に便利なので追加購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
1が参考にしています
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする