協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
35
形状
L
注文コード
21424628
品番
BS35L-001
参考基準価格(税別)
¥16,730
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・形状・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
27
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
2
寸法T(mm)
2.7
寸法l(mm)
5
寸法□C(mm)
14
軸径D(Φmm)
3
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
27
取付ねじ
(M)10-M2、(深さ)4
バックラッシ
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード