B-BOX BS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)45 形状L 注文コード21424637 品番BS45L-001
参考基準価格(税別)¥17,290 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法A・形状・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)45 寸法B(mm)33 寸法E(mm)12 寸法F(mm)5 寸法G(mm)3 寸法T(mm)3.3 寸法l(mm)8 寸法□C(mm)18 軸径D(Φmm)4 仕様(レシオ)1 減速比1 形状L 質量(g)55 取付ねじ(M)10-M3、(深さ)4 バックラッシ15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする