B-BOX BS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)80 形状T 注文コード21424768 品番BS80T-002
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法A・形状・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)80 寸法B(mm)60 寸法E(mm)20 寸法F(mm)15 寸法G(mm)5 寸法Y(mm)90 寸法Z(mm)130 寸法□C(mm)30 軸径D(Φmm)8 仕様(レシオ)2 減速比2 形状T 質量(g)410 取付ねじ(M)12-M5、(深さ)6 バックラッシ15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする