協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
90
形状
T
注文コード
21424777
品番
BS90T-001
参考基準価格(税別)
¥43,080
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・形状・トラスコ品番
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
70
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
5
寸法Y(mm)
105
寸法Z(mm)
145
寸法□C(mm)
35
軸径D(Φmm)
10
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
T
質量(g)
679
取付ねじ
(M)12-M5、(深さ)7
バックラッシ
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード