協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424795
品番
BSB65L-001A
参考基準価格(税別)
¥23,950
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
レシオ/1
2-K(120°)/2-M3
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
50
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
3.5
寸法I(mm)
5
寸法J(Φmm)
16
寸法□C(mm)
25
穴径H(Φmm)
5
軸径D(Φmm)
6
減速比
1
形状
LB
質量(g)
169
取付ねじ
(10-M)10-M4、(深さ)6/(4-L)4-M3、(□N)19、(深さ)6
有効深さ(mm)
(穴径)15
バックラッシ
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード