協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424856
品番
BSB105L-001A
参考基準価格(税別)
¥53,420
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
レシオ/1
2-K(120°)/2-M4
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
80
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
5
寸法I(mm)
6
寸法J(Φmm)
26
寸法□C(mm)
40
穴径H(Φmm)
10
軸径D(Φmm)
12
減速比
1
形状
LB
質量(g)
722
取付ねじ
(10-M)10-M6、(深さ)7/(4-L)4-M4、(□N)30、(深さ)10
有効深さ(mm)
(穴径)23
バックラッシ
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード