協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424874
品番
BSH 70L-001
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
54
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
4
寸法□C(mm)
27
軸径D(Φmm)
6
材質
(シャフト)SUS303、(ボディ)AL
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
200
表面処理
アルマイト
取付ねじ
(M)10-M4、(深さ)6
バックラッシ
15
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード