協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424917
品番
BSH 120L-001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
90
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
5
寸法□C(mm)
45
軸径D(Φmm)
15
材質
(シャフト)S45C、(ボディ)FC
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
1800
ねじ
軸端ねじ/(2-M)2-M4、(深さ)8
表面処理
四三酸化鉄皮膜
取付ねじ
(M)10-M5、(深さ)12
バックラッシ
10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
(b/t/l)5/3.0/25
CADデータダウンロード