協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424935
品番
BSH 145L-001
参考基準価格(税別)
¥76,990
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
110
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
6
寸法□C(mm)
55
軸径D(Φmm)
20
材質
(シャフト)S45C、(ボディ)FC
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
3200
ねじ
軸端ねじ/(2-M)2-M5、(深さ)10
表面処理
四三酸化鉄皮膜
取付ねじ
(M)10-M6、(深さ)13
バックラッシ
10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
166
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
(b/t/l)6/3.5/30
CADデータダウンロード