B-BOX BSH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21424944 品番 BSH 165L-001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥94,190 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法A(mm)165 寸法B(mm)130 寸法E(mm)35 寸法F(mm)25 寸法G(mm)7 寸法□C(mm)65 軸径D(Φmm)20 材質(シャフト)S45C、(ボディ)FC 仕様(レシオ)1 減速比1 形状L 質量(g)5400 ねじ軸端ねじ/(2-M)2-M5、(深さ)12 表面処理四三酸化鉄皮膜 取付ねじ(M)10-M6、(深さ)14 バックラッシ10 許容オーバーハング荷重(N[kgf])245 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(mm)(b/t/l)6/3.5/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする