協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424953
品番
BSH 170L-001
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
130
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
7
寸法□C(mm)
65
軸径D(Φmm)
25
材質
(シャフト)S45C、(ボディ)FC
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
L
質量(g)
5500
ねじ
軸端ねじ/(2-M)2-M5、(深さ)12
表面処理
四三酸化鉄皮膜
取付ねじ
(M)10-M6、(深さ)14
バックラッシ
10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
(b/t/l)8/4.0/35
CADデータダウンロード