B-BOX BSH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21424962 品番 BSH 70T-001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥55,020 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)70 寸法B(mm)54 寸法E(mm)16 寸法F(mm)9 寸法G(mm)4 寸法Y(mm)81 寸法Z(mm)113 寸法□C(mm)27 軸径D(Φmm)6 材質(シャフト)SUS303、(ボディ)AL 仕様(レシオ)1 減速比1 形状T 質量(g)300 表面処理アルマイト 取付ねじ(M)12-M4、(深さ)6 バックラッシ15 許容オーバーハング荷重(N[kgf])25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする