B-BOX BSH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21424978 品番 BSH 85T-001
参考基準価格(税別)¥63,050 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
寸法A(mm)85 寸法B(mm)64 寸法E(mm)21 寸法F(mm)10 寸法G(mm)5 寸法Y(mm)96 寸法Z(mm)138 寸法□C(mm)32 軸径D(Φmm)8 材質(シャフト)SUS303、(ボディ)AL 仕様(レシオ)1 減速比1 形状T 質量(g)500 表面処理アルマイト 取付ねじ(M)12-M5、(深さ)7 バックラッシ15 許容オーバーハング荷重(N[kgf])36 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(mm)(b/t/l)3/1.8/14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする