協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
B-BOX BSH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21424987
品番
BSH 95T-001
参考基準価格(税別)
¥72,330
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
72
寸法E(mm)
23
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
5
寸法Y(mm)
108
寸法Z(mm)
154
寸法□C(mm)
36
軸径D(Φmm)
10
材質
(シャフト)SUS303、(ボディ)AL
仕様
(レシオ)1
減速比
1
形状
T
質量(g)
700
表面処理
アルマイト
取付ねじ
(M)12-M5、(深さ)8
バックラッシ
15
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(mm)
(b/t/l)3/1.8/15
CADデータダウンロード