寸法A(mm)120
寸法B(mm)90
寸法E(mm)30
寸法F(mm)20
寸法G(mm)5
寸法Y(mm)93
寸法Z(mm)153
寸法□C(mm)45
軸径D(Φmm)15
材質(シャフト)S45C、(ボディ)FC
仕様(レシオ)1
減速比1
形状T
質量(g)2000
ねじ軸端ねじ/(2-M)2-M4、(深さ)8
表面処理四三酸化鉄皮膜
取付ねじ(M)12-M5、(深さ)12
バックラッシ10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])83
RoHS指令(10物質対応)対応
キー溝(mm)(b/t/l)5/3.0/25