B-BOX BSH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21425014 品番 BSH 140T-001
参考基準価格(税別)¥107,640 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
寸法A(mm)140 寸法B(mm)110 寸法E(mm)30 寸法F(mm)25 寸法G(mm)6 寸法Y(mm)115 寸法Z(mm)175 寸法□C(mm)55 軸径D(Φmm)15 材質(シャフト)S45C、(ボディ)FC 仕様(レシオ)1 減速比1 形状T 質量(g)3400 ねじ軸端ねじ/(2-M)2-M5、(深さ)10 表面処理四三酸化鉄皮膜 取付ねじ(M)12-M6、(深さ)13 バックラッシ10 許容オーバーハング荷重(N[kgf])166 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(mm)(b/t/l)5/3.0/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする