協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ラックギヤ
S45Cラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
全長l(mm)
303〜306
歯数
94
注文コード
21425048
品番
RK1SD 3-1010
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長l・歯数
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
94
歯幅b(mm)
10
材質
S45C
種別
ラック
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
10、(かみ合い)9
全長l(mm)
303〜306
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード