※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
21425084
品番
B80SU 40-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,560
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.5
ハブ外径dh(Φmm)
20
寸法la(mm)
9.18
基準円直径d(Φmm)
32
歯先円直径da(Φmm)
32.72
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
9.5
組立距離A(mm)
16.46
歯先角ds(Φmm)
22.9
ハブ長さlh(mm)
6
全長lw(mm)
11.01
歯数
40
種別
ストレートベベル
材質
SUS304
減速比
2
質量(g)
34.4
精度等級
JIS4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
66°0'
CADデータダウンロード