※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSベベルギヤ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
21425093
品番
B1SU 20-6
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
5.7
ハブ外径dh(Φmm)
16
寸法la(mm)
10.05
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.79
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
14
組立距離A(mm)
29.6
歯先角ds(Φmm)
12.1
ハブ長さlh(mm)
8.6
全長lw(mm)
15.03
歯数
20
種別
ストレートベベル
材質
SUS304
減速比
2
質量(g)
21.6
精度等級
JIS4級
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
29°8'
CADデータダウンロード