※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、実際の商品はネジ穴無しタイプです
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21425118
品番
M80SU 20-1605
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
3.7
ハブ外径dh(Φmm)
12
寸法la(mm)
8.57
基準円直径d(Φmm)
16
歯先円直径da(Φmm)
17.13
穴径dd(Φmm)
5
穴長さl(mm)
10
組立距離A(mm)
16
歯先角ds(Φmm)
9.5
ハブ長さlh(mm)
6
全長lw(mm)
11
モジュール
0.8
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
減速比
1
質量(g)
8.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
49°3'
CADデータダウンロード