※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21425145
品番
M1SU 20-2106
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.3
ハブ外径dh(Φmm)
16
寸法la(mm)
11.71
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
21.41
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
13
組立距離A(mm)
21
歯先角ds(Φmm)
11.8
ハブ長さlh(mm)
9
全長lw(mm)
14.53
モジュール
1
歯数
20
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
減速比
1
質量(g)
19.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
49°3'
CADデータダウンロード