※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21425154
品番
M1SU 25-2306
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
5.3
ハブ外径dh(Φmm)
20
寸法la(mm)
11.21
基準円直径d(Φmm)
25
歯先円直径da(Φmm)
26.41
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
13
組立距離A(mm)
23
歯先角ds(Φmm)
15
ハブ長さlh(mm)
8
全長lw(mm)
14.7
モジュール
1
歯数
25
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
減速比
1
質量(g)
34.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
48°51'
CADデータダウンロード