※使用例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1
歯数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
21425163
品番
M1SU 30-2608
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
6.2
ハブ外径dh(Φmm)
22
寸法la(mm)
11.71
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
31.41
穴径dd(Φmm)
8
穴長さl(mm)
14.5
組立距離A(mm)
26
歯先角ds(Φmm)
19.4
ハブ長さlh(mm)
8.9
全長lw(mm)
15.89
モジュール
1
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
減速比
1
質量(g)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯先角θa
47°42'
CADデータダウンロード